254714 ミニマスカー 好川産業 12928976

ミニマスカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シート幅(mm)300
内容量1巻注文コード12928976品番254714
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

コロナ放電処理をした養生用マスカーです。フィルムの表面に付着した塗料が垂れたり飛び散ったりせず、作業箇所以外を汚しません。

用途養生、塗装長さ(m)12.5テープ幅(mm)16シート幅(mm)300テープ種類
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする