好川産業
ミニマスカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
シート幅(mm)
500
300
500
1100
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
12928985
品番
254721
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
コロナ放電処理をした養生用マスカーです。フィルムの表面に付着した塗料が垂れたり飛び散ったりせず、作業箇所以外を汚しません。
用途
養生、塗装
色
青
長さ(m)
12.5
テープ幅(mm)
16
シート幅(mm)
500
テープ種類
布