好川産業
無地布コロナマスカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(30巻)
注文コード
12929089
品番
257180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
コロナ放電処理をした養生用マスカーです。フィルムの表面に付着した塗料が垂れたり飛び散ったりせず、作業箇所以外を汚しません。
用途
養生、塗装
色
緑
長さ(m)
25
テープ幅(mm)
16
シート幅(mm)
1100
テープ種類
布