好川産業
布コロナマスカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
シート幅(mm)
1100
550
1100
色
ベージュ
緑
ベージュ
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(60巻)
注文コード
12929125
品番
254189
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
コロナ放電処理をした養生用マスカーです。フィルムの表面に付着した塗料が垂れたり飛び散ったりせず、作業箇所以外を汚しません。
用途
養生、塗装
色
ベージュ
長さ(m)
25
テープ幅(mm)
16
シート幅(mm)
1100
テープ種類
布