SC-MF45A-64GB SecuSTATION パンチルト防犯カメラ500万画素コンパクトモデル SecuSTATION 12929300

SC-MF45A-64GB SecuSTATION パンチルト防犯カメラ500万画素コンパクトモデル SecuSTATION 12929300
SC-MF45A-64GB SecuSTATION パンチルト防犯カメラ500万画素コンパクトモデル SecuSTATION 12929300
SC-MF45A-64GB SecuSTATION パンチルト防犯カメラ500万画素コンパクトモデル SecuSTATION 12929300
SC-MF45A-64GB SecuSTATION パンチルト防犯カメラ500万画素コンパクトモデル SecuSTATION 12929300
SC-MF45A-64GB SecuSTATION パンチルト防犯カメラ500万画素コンパクトモデル SecuSTATION 12929300
SC-MF45A-64GB SecuSTATION パンチルト防犯カメラ500万画素コンパクトモデル SecuSTATION 12929300
SC-MF45A-64GB SecuSTATION パンチルト防犯カメラ500万画素コンパクトモデル SecuSTATION 12929300
SC-MF45A-64GB SecuSTATION パンチルト防犯カメラ500万画素コンパクトモデル SecuSTATION 12929300
SC-MF45A-64GB SecuSTATION パンチルト防犯カメラ500万画素コンパクトモデル SecuSTATION 12929300
SC-MF45A-64GB SecuSTATION パンチルト防犯カメラ500万画素コンパクトモデル SecuSTATION 12929300

SecuSTATION パンチルト防犯カメラ500万画素コンパクトモデル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1台容量(GB)64GB内蔵注文コード12929300品番SC-MF45A-64GB
参考基準価格(税別)¥26,350販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

常時電源式のため安定録画。カメラのケーブルの長さが約3mで電源から遠い場所にも設置できるようになりました。

角度(°)【パンチルト】水平 350・垂直90対応夜間フルカラー撮影・発光LED防塵防水性能IP65マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応画素数500万画素使用場所屋内外容量(GB)64GB内蔵ストレージ【microSDカード】最大128GB
注意
※ご使用には必ずインターネット環境(Wi-Fi2.4GHz)とスマートフォンが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする