曜日別特売
M4X15 (+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ 12930325

M4X15 (+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ 12930325
M4X15 (+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ 12930325

(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(8本)
ねじの呼びM4
首下長(mm)l:15
l:15
l:55
l:60
l:6
l:8
l:10
l:12
l:14
l:16
l:18
l:20
l:25
l:30
l:35
l:40
l:50
l:42
l:45
l:75
l:5
l:4
ピッチ0.7
内容量1パック(8本)注文コード12930325品番M4X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。

用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質ピッチ0.7十字穴番号2種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込厚さT(mm)平座金:0.5首下長(mm)l:15外径D1(Φmm)平座金:8外径D2(Φmm)ばね座金:7穴の形状十字穴頭部径dk(mm)7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応頭部厚K(mm)2.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする