八幡ねじ
(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(10本)
1パック(8本)
1パック(4本)
1パック(10本)
ねじの呼び
M2.6
M4
M3
M5
M6
M2
M2.6
M8
首下長(mm)
l:6
l:6
l:6
l:4
l:65
l:8
l:10
l:12
l:14
l:15
l:16
l:18
l:20
l:25
l:5
l:30
l:35
l:32
l:28
l:40
l:45
l:50
l:55
l:60
l:70
ピッチ
0
0.7
0.5
0.8
1
0.4
0
1.25
全70種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
12930490
品番
M2.6X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質
鉄
ピッチ
0
十字穴番号
1
種類
P=3(SW+JIS W組込)
表面処理
三価クロメート
頭部形状
ナベ組込
厚さT(mm)
平座金:0.5
首下長(mm)
l:6
外径D1(Φmm)
平座金:7.5
外径D2(Φmm)
ばね座金:4.8
穴の形状
十字穴
頭部径dk(mm)
4.5
ねじの呼び
M2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭部厚K(mm)
1.7