曜日別特売
M4X15 (+)なべ組込みねじ P-3 ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ 12930840

M4X15 (+)なべ組込みねじ P-3 ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ 12930840
M4X15 (+)なべ組込みねじ P-3 ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ 12930840

(+)なべ組込みねじ P-3 ユニクロめっき (少量パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(8本)
ねじの呼びM4
首下長(mm)l:15
ピッチ0.7
内容量1パック(8本)注文コード12930840品番M4X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。

用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
材質ピッチ0.7十字穴番号2種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理ユニクロめっき頭部形状ナベ組込厚さT(mm)平座金:0.8首下長(mm)l:15外径D1(Φmm)平座金:10外径D2(Φmm)ばね座金:7穴の形状十字穴頭部径dk(mm)7ねじの呼びM4頭部厚K(mm)2.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする