M6X20 (+-)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ 12931881

(+-)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(4本)
ねじの呼びM6
首下長(mm)l:20
ピッチ1
内容量1パック(4本)注文コード12931881品番M6X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。

用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質ピッチ1十字穴番号3種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込厚さT(mm)平座金:0.8首下長(mm)l:20外径D1(Φmm)平座金:11.5外径D2(Φmm)ばね座金:11.5穴の形状プラスマイナス頭部径dk(mm)10.5ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応頭部厚K(mm)3.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする