八幡ねじ
(+-)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(4本)
1パック(8本)
1パック(4本)
ねじの呼び
M8
M3
M5
M4
M6
M8
首下長(mm)
l:12
l:8
l:10
l:12
l:14
l:6
l:16
ピッチ
1.25
0.5
0.8
0.7
1
1.25
全14種類を一覧で見る
内容量
1パック(4本)
注文コード
12932635
品番
M8X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており,脱落しません。+-のドライバーで締結作業が可能です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質
鉄
ピッチ
1.25
十字穴番号
3
種類
P=2(SW組込)
表面処理
三価クロメート
頭部形状
ナベ組込
首下長(mm)
l:12
外径D1(Φmm)
ばね座金:14.5
穴の形状
プラスマイナス
頭部径dk(mm)
14
ねじの呼び
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭部厚K(mm)
5.2