シーズイシハラ
こまめだワン
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個(80枚)
1個(160枚)
1個(80枚)
1個(40枚)
質量(g)
1000
2200
2000
1000
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(80枚)
注文コード
12933587
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
こまめに交換していつも清潔
色
マルチカラー
質量(g)
1000
タイプ
レギュラー
縦(mm)
600
横(mm)
900
注意
※袋からシートを取り出し、折り目を伸ばすようにして丁寧に広げてください。シートの広げ方:折りたたんであるシートを床に置き、置いたまま丁寧に両手で広げてください。誤った広げ方:シートを持ったまま振って広げたり、手荒に扱うと、シートの中身(吸収シート)のズレやこぼれ、またシートを使用の際、尿モレの原因となりますので十分ご注意ください。
※ポリシート面を下にして、トイレの場所の床またはペットのトイレ用トレーに敷いてください。
※ペットが使用したら、吸収した尿量やお客様の生活環境に応じて新しいシートにお取り替えください。尿量が多い場合や複数飼育の場合は、トイレの衛生を保つため早めの交換をお勧めします。
※ペーパーシートは、季節や湿度により吸水量が多少異なることがあります。※ペットの尿量やニオイは、体調、飲水量、食べ物等の飼育環境により異なります。
※袋からシートを取り出すときは、シートを傷つけないようにご注意ください。
※本製品をハサミ等で切らないでそのままご使用ください。中身のこぼれや尿モレの原因となります。
※ペットがまわりを汚してしまう場合があるので、汚れてもかまわない場所に敷いてください。
※紙製品ですので、火気の近くでは使用しないでください。
※シートに付着した大便は、必ず取り除いてご家庭のトイレに始末してください。地域によって処理方法が異なる場合があります。その際には、お住まいの地域のルールに従って処理してください。
※本製品は食べられません。ペットが噛んだり食べたりしないよう注意してください。
※万一、誤って人やペットが飲み込んだり、中身が目に入った場合は、医師や獣医師にご相談ください。
※伸縮性のある素材を使用しているため、表示寸法と実際の寸法とは若干異なる場合があります。
※本製品の仕様は、予告なく変更することがあります。