※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プラス工具
プラス工具の 面取り・バリ取り
プラス工具の 面取りカッター
プラス工具の カッター(カウンターシンク)
3枚刃面取りカッター S軸 ノンコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12933779
品番
3CS 8.3X90°XS
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
全長(mm)
50
刃数
3
シャンク径(Φmm)
6
切刃形状
3枚刃
刃径(Φmm)
8.3
材質(刃)
SKH55
先端径(Φmm)
2