※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プラス工具
3枚刃面取りカッター S軸 TINコーティング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
10.4
6.3
8.3
10.4
12.4
16.5
20.5
25
先端径(Φmm)
2.5
1.5
2
2.5
2.8
3.2
3.5
3.8
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
全長(mm)
50
45
50
56
60
65
70
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12933858
品番
3CS-T 10.4X90°XS
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
全長(mm)
50
刃数
3
シャンク径(Φmm)
6
切刃形状
3枚刃
刃径(Φmm)
10.4
材質(刃)
SKH55
先端径(Φmm)
2.5