CC 16.5X90°XS C面取りカッター ノンコート プラス工具 12934244

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CC 16.5X90°XS C面取りカッター ノンコート プラス工具 12934244
CC 16.5X90°XS C面取りカッター ノンコート プラス工具 12934244
CC 16.5X90°XS C面取りカッター ノンコート プラス工具 12934244

C面取りカッター ノンコート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(Φmm)16.5
先端径(mm)3.2
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)60
内容量1本注文コード12934244品番CC 16.5X90°XS
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
全長(mm)60シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)16.5先端径(mm)3.2材質(刃)SKH51刃先角度(°)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする