※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プラス工具
C面取りカッター ノンコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
20.5
16.5
20.5
先端径(mm)
3.5
3.2
3.5
シャンク径(Φmm)
12
10
12
全長(mm)
65
60
65
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12934260
品番
CC 20.5X90°XS
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
20.5
先端径(mm)
3.5
材質(刃)
SKH51
刃先角度(°)
90