GKM18V-50H コードレスチップソーカッター BOSCH(ボッシュ) 12934987

 

GKM18V-50H コードレスチップソーカッター BOSCH(ボッシュ) 12934987
GKM18V-50H コードレスチップソーカッター BOSCH(ボッシュ) 12934987
GKM18V-50H コードレスチップソーカッター BOSCH(ボッシュ) 12934987
GKM18V-50H コードレスチップソーカッター BOSCH(ボッシュ) 12934987
GKM18V-50H コードレスチップソーカッター BOSCH(ボッシュ) 12934987
GKM18V-50H コードレスチップソーカッター BOSCH(ボッシュ) 12934987

コードレスチップソーカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台
内容量1台注文コード12934987品番GKM18V-50H
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

チップコンテナボックス付き。電子ブレーキ機能。ソフトスタート機能。LEDライト、大型フック付き。切断位置マーク(ベースプレート)。エルゴノミクスデザインの持ちやすいグリップ。

用途金属等の切断セット内容本体、平行ガイド、チップソー(136mmΦ/30山)×1質量(kg)2.2タイプ本体のみ定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×214×180ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)50回転数(min-1[回/分])4250RoHS指令(10物質対応)対応のこ刃径(Φmm)130~136
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする