マキタ
充電式トリマ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
12935145
品番
RT002GRDX
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
付属品
バッテリBL4025×2、充電器DC40RA、ケース付き
回転数(min
-1
[r.p.m])
10000~13000
バッテリー容量(Ah)
2.5
バッテリー電圧(V)
36(MAX40)
充電時間(分)
実用充電:約19/フル充電:約28
関連資料:
(5.71MB)
商品説明動画
参考になった