マキタ
充電式トリマ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
12935170
品番
RT51DRG
参考基準価格(税別)
¥75,700
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
付属品
バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF/ケース付き
回転数(min
-1
[r.p.m])
10000~30000
バッテリー容量(Ah)
6.0
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(分)
実用充電:約27/フル充電:約40
関連資料:
(3.69MB)