マキタ
充電式防じんミニサンダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
12935380
品番
BO480DZ
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
付属品
バッテリー・充電器別売
ペーパー寸法(mm)
面ファスナ式:114×102、クランプ式:114×140
回転数(min
-1
[r.p.m])
高速:14000、低速:11000
パッド寸法(mm)
112×102
関連資料:
(2.19MB)
注意
※バッテリ・充電器別売り