※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
ホースエンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び
3/8×1/2
1/8×3/8
3/8×3/8
3/8×1/2
1/2×3/8
1/2×1/2
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12935390
品番
TO-816-3
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
Rcネジをホースエンドの変換できます。
材質
ステンレス(SUS430)
全長(mm)
42
ねじ
R3/8
呼び
3/8×1/2
タケノコ径(Φmm)
【内径】9
タケノコ外径(Φmm)
16.5
関連資料:
寸法図(0.06MB)