※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
ホースエンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び
1/2×3/8
1/8×3/8
3/8×3/8
3/8×1/2
1/2×3/8
1/2×1/2
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12935399
品番
TO-816-4
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
Rcネジをホースエンドの変換できます。
材質
ステンレス(SUS430)
全長(mm)
45
ねじ
R1/2
呼び
1/2×3/8
タケノコ径(Φmm)
【内径】7
タケノコ外径(Φmm)
11.5
関連資料:
寸法図(0.06MB)