曜日別特売
CL003GZO 充電式クリーナ(オリーブ) マキタ 12935425

CL003GZO 充電式クリーナ(オリーブ) マキタ 12935425
CL003GZO 充電式クリーナ(オリーブ) マキタ 12935425
CL003GZO 充電式クリーナ(オリーブ) マキタ 12935425
CL003GZO 充電式クリーナ(オリーブ) マキタ 12935425
CL003GZO 充電式クリーナ(オリーブ) マキタ 12935425
CL003GZO 充電式クリーナ(オリーブ) マキタ 12935425

充電式クリーナ(オリーブ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード12935425品番CL003GZO
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタセット内容本体のみ長さ(mm)1106幅(mm)113質量(kg)1.8(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)オリーブ高さ(mm)177電圧(V)直流36吸込仕事率(W)パワフル:100、強:60、標準:35、エコ:15集塵容量(L)0.25機能ハイパワーブラシレスモータ、パイプロック、LEDライト集塵方式サイクロン一体型適合バッテリーBL4025商品タイプ本体のみ
関連資料:(6.4MB)
注意
※バッテリ・充電器別売り
※寸法はノズル・パイプ装着時のものです

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする