マキタ
125ミリ充電式チップソーカッタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
12935459
品番
CS003GZ
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
付属品
バッテリー・充電器別売
バッテリー容量(Ah)
2.5
バッテリー電圧(V)
40
充電時間(分)
実用充電:約19/フル充電:約28
関連資料:
(6.4MB)
注意
※バッテリ・充電器別売り
商品説明動画
参考になった