KAT-1205GM(OD) ガーデンテーブル 120×56cm 屋外 アルミ製 YAMAZEN(山善) 12935548

KAT-1205GM(OD) ガーデンテーブル 120×56cm 屋外 アルミ製 YAMAZEN(山善) 12935548
KAT-1205GM(OD) ガーデンテーブル 120×56cm 屋外 アルミ製 YAMAZEN(山善) 12935548
KAT-1205GM(OD) ガーデンテーブル 120×56cm 屋外 アルミ製 YAMAZEN(山善) 12935548
KAT-1205GM(OD) ガーデンテーブル 120×56cm 屋外 アルミ製 YAMAZEN(山善) 12935548
KAT-1205GM(OD) ガーデンテーブル 120×56cm 屋外 アルミ製 YAMAZEN(山善) 12935548
KAT-1205GM(OD) ガーデンテーブル 120×56cm 屋外 アルミ製 YAMAZEN(山善) 12935548
KAT-1205GM(OD) ガーデンテーブル 120×56cm 屋外 アルミ製 YAMAZEN(山善) 12935548
KAT-1205GM(OD) ガーデンテーブル 120×56cm 屋外 アルミ製 YAMAZEN(山善) 12935548

ガーデンテーブル 120×56cm 屋外 アルミ製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台注文コード12935548品番KAT-1205GM(OD)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

サビに強いアルミ製のガーデンテーブル。お庭やベランダを憩いの場に。
雨風に強く、耐久性に優れ、軽くて丈夫でサビにくい。汚れてもサッと拭き取れお手入れ簡単。

用途ガーデンテーブルとして。テーブル パークテーブル アウトドアテーブル エクステリア バルコニー 庭 ベランダ ガレージ 休憩所 休憩ルーム 休憩室 軽量 おしゃれ アルミ製 組立簡単材質構造部材:アルミ、表面加工:ポリエステル塗装質量(kg)7.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×56×71組立時間約20-30分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする