EPSON
サーマルラベルロール紙/ダイカットラベル/80mm幅/3巻入り
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
12935591
品番
KL080-902
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
3巻入り。ラベルサイズ76(W)x50.8(H)mm
テープ幅(mm)
80
枚数
約680/1巻
対応
オートカッターモデル/ピーラーモデル
ラベルサイズ(mm)
76×50.8
紙種
ノーマル保存/ダイカットラベル
外径(mm)
90
入数
3巻
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません