高いコントラストで迫力のあるゲーム体験が可能な24.5インチゲーミングモニター BenQ MOBIUZ EX251 ~220Hz・1ms(GtG)・VESA DisplayHDR 400・FreeSync・スピーカー内蔵で迫力のあるオーディオ体験・ジャンルに合わせて調整可能なゲームモード設定搭載~
・24.5インチ/Full HD解像度
・近未来的な筐体デザイン
・優れた輝度、VESA DisplayHDR 400の高コントラスト、sRGB 99%のカバー率
・ゲームのアートスタイルに合わせたカラーモード(Sci-Fi, ファンタジー, リアリスティック)を搭載
・リフレッシュレート220Hz、応答速度 GtG 1msにより、なめらかな動画視聴やゲームプレイを実現
・ゲームプレイに最適な機能満載:残像を軽減するブレ軽減、鮮やかさを調整できるColor Vibrance、明るさを調整できる機能Light Tuner、FreeSync対応
・HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.2 x 1、3系統入力
・USBハブ搭載でマウスやキーボードなどの接続も可能
・ティルト調整機能
・スタイリッシュなOSDメニュー
・目に優しいアイケア機能:
ブルーライト軽減
輝度自動調整機能(B.I.+ Gen2) - 環境の明るさを検知し、画面やコンテンツの輝度・色温度を自動調整
Gen2では、輝度調整の起点となる明るさを変更可能
フリッカーフリー技術
カラーユニバーサル(赤・緑2種類のフィルター搭載)