RUF3-KEV16G-BK DiXiM SecurityEndpoint セキュリティUSBメモリ 16GB BUFFALO(バッファロー) 12935670

RUF3-KEV16G-BK DiXiM SecurityEndpoint セキュリティUSBメモリ 16GB BUFFALO(バッファロー) 12935670
RUF3-KEV16G-BK DiXiM SecurityEndpoint セキュリティUSBメモリ 16GB BUFFALO(バッファロー) 12935670
RUF3-KEV16G-BK DiXiM SecurityEndpoint セキュリティUSBメモリ 16GB BUFFALO(バッファロー) 12935670
RUF3-KEV16G-BK DiXiM SecurityEndpoint セキュリティUSBメモリ 16GB BUFFALO(バッファロー) 12935670

DiXiM SecurityEndpoint セキュリティUSBメモリ 16GB

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード12935670品番RUF3-KEV16G-BK
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

・ウイルスチェック機能付き DiXiM Security Endpoint搭載製品・ヒューリスティック機能により、新種や未知のウイルスの検出にも対応・ノックスライド&大型ストラップホールで持ち運びも簡単。

仕様
●動作保証環境:温度:0~40℃
湿度:20~80%●対応するパソコン:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子搭載のWindows PC
※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
19.8×68×10
※本体のみ(突起部除く)
付属品取扱説明書(保証書)ブラック質量(g)約11電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5%端子形状USB Type-Aキャップタイプノック式最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0保証期間1年容量(GB)16

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする