伊藤忠リーテイルリンク
アクリル定規 メタルガイド付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
測定範囲(cm)
150
150
300
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12935706
品番
9115B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
カッター使用でも傷つきにくいステンレスのメタルガイド付き定規。目盛りの数字がはっきり見えやすく、透明なので位置が合わせやすいです。
仕様
ステンレスエッジ付
材質
アクリル、18-8ステンレス
色
透明
サイズ
15cm
測定範囲(cm)
150