伊藤忠リーテイルリンク
スタックトレーメタルハンド付 深型小
商品レビューを投稿する
返品不可
色
グレー
グレー
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12935731
品番
STA4D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
書類・小物の保存など、様々な用途で使用できるハンドル付トレー。
用途
物の整理や保管に。
材質
ポリプロピレン、スチール
色
グレー
サイズ
A4対応深型
耐荷重(kg)
約4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×350×132