IRL-CT01 OPPクリアテープ 5巻セット 伊藤忠リーテイルリンク 12935898

IRL-CT01 OPPクリアテープ 5巻セット 伊藤忠リーテイルリンク 12935898
IRL-CT01 OPPクリアテープ 5巻セット 伊藤忠リーテイルリンク 12935898
IRL-CT01 OPPクリアテープ 5巻セット 伊藤忠リーテイルリンク 12935898
IRL-CT01 OPPクリアテープ 5巻セット 伊藤忠リーテイルリンク 12935898

OPPクリアテープ 5巻セット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5巻)注文コード12935898品番IRL-CT01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

透明度の高いOPP製クリアテープです。セロハンテープより黄味が少なく、キレイな仕上がりです。

用途梱包作業に。透明長さ(m)35テープ幅(mm)15粘着剤アクリル系配合【巻芯古紙パルプ】33%テープOPP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする