曜日別特売
IRL-CT03 OPPクリアテープ 10巻セット 伊藤忠リーテイルリンク 12935916

IRL-CT03 OPPクリアテープ 10巻セット 伊藤忠リーテイルリンク 12935916
IRL-CT03 OPPクリアテープ 10巻セット 伊藤忠リーテイルリンク 12935916
IRL-CT03 OPPクリアテープ 10巻セット 伊藤忠リーテイルリンク 12935916
IRL-CT03 OPPクリアテープ 10巻セット 伊藤忠リーテイルリンク 12935916

OPPクリアテープ 10巻セット

商品レビューを投稿する
テープ幅(mm)15
長さ(m)50
内容量1セット(10巻)注文コード12935916品番IRL-CT03
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

透明度の高いOPP製クリアテープです。セロハンテープより黄味が少なく、キレイな仕上がりです。

用途梱包作業に。透明長さ(m)50テープ幅(mm)15粘着剤アクリル系配合【巻芯古紙パルプ】33%テープOPP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする