伊藤忠リーテイルリンク
HDゴミ袋 スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
容量(L)
90
45
90
厚さ(mm)
0.018
0.015
0.018
寸法(縦×横)(mm)
1000×900
800×650
1000×900
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
12936038
品番
HDG-9018
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
薄手でも丈夫な高密度ポリエチレンのゴミ袋です。
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.018
色
透明
容量(L)
90
寸法(縦×横)(mm)
1000×900