曜日別特売
GL04G-J 大型のきとい 自在ドレン 丸型  VU・VP75 エスロン 12936046

 

GL04G-J 大型のきとい 自在ドレン 丸型  VU・VP75 エスロン 12936046
GL04G-J 大型のきとい 自在ドレン 丸型  VU・VP75 エスロン 12936046
GL04G-J 大型のきとい 自在ドレン 丸型  VU・VP75 エスロン 12936046

大型のきとい 自在ドレン 丸型 VU・VP75

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合VU・VP100注文コード12936046品番GL04G-J
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
用途大型・非住宅用適合VU・VP100種別雨どい金具材質硬質塩化ビニル樹脂グレーサイズ75
注意
※品番から「-J」を除いた品番は同じものです。例えば、『EB50-J』と『EB50G』は同じ製品ですただし、入り数が異なる場合があるのでご注文前に内容量をお確かめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする