曜日別特売
XR-12RBPK ピンクリボンテープ カシオ計算機 12936738

 

XR-12RBPK ピンクリボンテープ カシオ計算機 12936738
XR-12RBPK ピンクリボンテープ カシオ計算機 12936738
XR-12RBPK ピンクリボンテープ カシオ計算機 12936738
XR-12RBPK ピンクリボンテープ カシオ計算機 12936738
XR-12RBPK ピンクリボンテープ カシオ計算機 12936738
XR-12RBPK ピンクリボンテープ カシオ計算機 12936738
XR-12RBPK ピンクリボンテープ カシオ計算機 12936738

ピンクリボンテープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード12936738品番XR-12RBPK
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

オリジナルのメッセージやお名前などが印字できるリボンテープです。アレンジが楽しめ特別感を演出します。

幅(mm)48高さ(mm)19質量(g)35タイプアイロンラベル奥行(mm)80文字ピンクに黒文字テープ幅(mm)12エコマーク認定認定テープ長さ(m)5テープ地色ピンク文字色グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネームランド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする