カシオ計算機
ホワイトリボンテープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12936747
品番
XR-12RBWE
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
オリジナルのメッセージやお名前などが印字できるリボンテープです。アレンジが楽しめ特別感を演出します。
幅(mm)
48
高さ(mm)
19
質量(g)
35
タイプ
アイロンラベル
奥行(mm)
80
文字
白に黒文字
テープ幅(mm)
12
エコマーク認定
認定
テープ長さ(m)
5
テープ地色
ホワイト
文字色
黒
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 057