LJU-15-CO ゲルインクボールペン ジュース 05mm パイロット 12936835

ゲルインクボールペン ジュース 05mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
インク色クラシックレッドオレンジ
色(軸)クラシックレッドオレンジ
内容量1本注文コード12936835品番LJU-15-CO
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

レトロな色合いのクラシックカラーシリーズ

シリーズジュース方式ノック式直径×長さL(Φmm×mm)10.3×143インク色クラシックレッドオレンジボール径(Φmm)0.5インク水性顔料ゲルインキ入数1色(軸)クラシックレッドオレンジ繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする