曜日別特売
DB16-10010 Dブレイドロープ 16打ち 10mmX10m 大綱 12938951

DB16-10010 Dブレイドロープ 16打ち 10mmX10m 大綱 12938951
DB16-10010 Dブレイドロープ 16打ち 10mmX10m 大綱 12938951
DB16-10010 Dブレイドロープ 16打ち 10mmX10m 大綱 12938951
DB16-10010 Dブレイドロープ 16打ち 10mmX10m 大綱 12938951

Dブレイドロープ 16打ち 10mmX10m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本注文コード12938951品番DB16-10010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
材質外層:ポリエステル質量(kg)0.73長さ(m)10破断荷重(t)4.8ロープ径(Φmm)10材質(ロープ)内層:HMPE
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする