J&S
ミニスポットエアコン(自動首振機能なし)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12939529
品番
JMSP102
参考基準価格(税別)
¥106,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
冷風2口設計のスポットエアコンです。
排水量軽減設計(リトルドレン設計)
質量(kg)
42
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
単相100
消費電力(W)
650/780
定格電流(A)
8.0/9.0
保護装置
送風機モーター:サーマルプロテクター
ドレンタンク容量(L)
2
操作方法
パネル式
冷媒
HFC R410R
圧縮機
全閉式ロータリー
冷房能力(kW)
2.0/2.3
注意
※個人宅様配送不可商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません