GR6012BD-4 ルミナス ガーデンラック4段W60 Luminous(ルミナス) 12939879

GR6012BD-4 ルミナス ガーデンラック4段W60 Luminous(ルミナス) 12939879
GR6012BD-4 ルミナス ガーデンラック4段W60 Luminous(ルミナス) 12939879
GR6012BD-4 ルミナス ガーデンラック4段W60 Luminous(ルミナス) 12939879

ルミナス ガーデンラック4段W60

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード12939879品番GR6012BD-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
耐荷重(kg)80/枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×(最下段)295・他245×1215棚間隔(cm)【棚可動】約2.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする