PI-B1 スタイルハンガー2WAYタイプ プレミアム ボード1枚付き アイリスオーヤマ 12940334

 

PI-B1 スタイルハンガー2WAYタイプ プレミアム ボード1枚付き アイリスオーヤマ 12940334
PI-B1 スタイルハンガー2WAYタイプ プレミアム ボード1枚付き アイリスオーヤマ 12940334
PI-B1 スタイルハンガー2WAYタイプ プレミアム ボード1枚付き アイリスオーヤマ 12940334
PI-B1 スタイルハンガー2WAYタイプ プレミアム ボード1枚付き アイリスオーヤマ 12940334
PI-B1 スタイルハンガー2WAYタイプ プレミアム ボード1枚付き アイリスオーヤマ 12940334

スタイルハンガー2WAYタイプ プレミアム ボード1枚付き

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
内容量1台注文コード12940334品番PI-B1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

シワなく衣類を収納するのに適したデザイン性のあるスタイルハンガーです。ハンガーパイプには衣類をかけて収納し、棚板には帽子やカバンなどのファッション小物の収納ができます。

ブラック質量(g)5200材質ハンガーパイプ:粉体塗装 パイプ:粉体塗装、棚板:プリント紙化粧パーティクルボード寸法(mm)640×400×1500質量(kg)約7タイププレミアムボード1枚耐荷重(kg)全体20、パイプ10、棚板10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約640×約400×約1500ケース容量(L)23.7収納の目安ジャケット等の冬物 約10着、シャツ・ブラウス等の夏物 約18着
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12940334
2023-01-05
用途: ハンガーラック
山造り舎

作りがしっかりしていて安定して服を掛けることが出来、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする