曜日別特売
- お酢で作ったコケの除草剤 TOMSON(トムソン) 12940745

お酢で作ったコケの除草剤

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本注文コード12940745品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

食品由来成分100%だからペットや子供に安心なお酢のコケ用除草剤
成分:食酢(合成酢)・乳化剤(グリセリン脂肪酸エステル)
効果:1~3日で効果発現。ギンゴケ・ゼニゴケ等様々なコケに効果。
手でつぶせるエコパック

用途お酢のコケ用除草剤容量(L)1使用期限開封後3年適合作物コケの駆除適合雑草ギンゴケ・ゼニゴケ等様々なコケ剤形スプレー剤農耕地/非農耕地非農耕地用
注意
※農林水産省指定特定防除資材 ※この除草剤は農薬として使用することができません。農作物の栽培・管理に使用すると罰せられます。

商品説明動画

ペットやお子様がいる家庭でも安心な『お酢』でできた除草剤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする