曜日別特売
140 C18 ノリスジュニア色鉛筆 ステッドラー 12941586

本体

140 C18 ノリスジュニア色鉛筆 ステッドラー 12941586
140 C18 ノリスジュニア色鉛筆 ステッドラー 12941586
140 C18 ノリスジュニア色鉛筆 ステッドラー 12941586
140 C18 ノリスジュニア色鉛筆 ステッドラー 12941586
140 C18 ノリスジュニア色鉛筆 ステッドラー 12941586
140 C18 ノリスジュニア色鉛筆 ステッドラー 12941586

ノリスジュニア色鉛筆

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(18本)注文コード12941586品番140 C18
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,840販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

【2才から楽しめる、なめらかな描き心地の色鉛筆】筆圧の弱い小さなお子様でも描ける、なめらかな描き心地。ヨーロッパの厳しい安全基準をクリアし、こどもたちにも安心。小さな手でもしっかり持てる、太い六角ボディ。描いたあと、水でなぞると絵の具のように混色できます。ガラスなど、つるつるした面にも描け、さらに水拭きで落とせます。※落ちない場合は40℃程度のお湯を推奨。素材により落ちないものもございます。黒い紙など濃い色の紙にもあざやかに描くことができます。お子様が誤って指を傷つけないようセーフティ機能の付いた専用鉛筆削り入りです。紙箱入りでギフトやプレゼントにもおすすめ。ドイツ製。【対象年齢】2才以上

質量(g)13.6色数18本グリーン購入法適合本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)124×14.6×13.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする