CPP-5332 男女兼用スクラブ CPP-5332 ナガイレーベン 12941681

商品単品

CPP-5332 男女兼用スクラブ CPP-5332 ナガイレーベン 12941681
CPP-5332 男女兼用スクラブ CPP-5332 ナガイレーベン 12941681
CPP-5332 男女兼用スクラブ CPP-5332 ナガイレーベン 12941681
CPP-5332 男女兼用スクラブ CPP-5332 ナガイレーベン 12941681
CPP-5332 男女兼用スクラブ CPP-5332 ナガイレーベン 12941681
CPP-5332 男女兼用スクラブ CPP-5332 ナガイレーベン 12941681

男女兼用スクラブ CPP-5332

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
パープル
サイズS
肩幅(cm)38
着丈(cm)72
内容量1枚注文コード12941681品番CPP-5332
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

環境にやさしいサスティナブル素材を使用した男女兼用オペ用スクラブ。綿混のナチュラルなタッチと豊かなストレッチ性が快適な着心地を提供します。
右肩ドットボタン開きプルオーバータイプ
サイドスリット

仕様加工・効果:制菌加工 制電、吸水効果パープルサイズS混率(%)ポリエステル65綿35(制電糸入り)肩幅(cm)38袖丈(cm)21着丈(cm)72バスト(cm)96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする