YETIAN(いえてん)
HAMAGLO WHITE 人工皮革
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
12941865
品番
H906
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
天然を超える人工皮革。柔軟性と耐久性を両立。一度ハマるとやめられない。
材質
人工皮革、綿、羊皮
色
ホワイト
サイズ
L
入数(双)
1
機能
柔軟性・耐久性
袖口仕様
背縫い