商品単品
ナガイレーベン
男女兼用スクラブ CPP-5332
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色
オリーブ
パープル
ベージュ
ネイビー
オリーブ
サイズ
M
S
M
L
LL
BL
SS
肩幅(cm)
43
38
43
47
51
53
37
着丈(cm)
71
72
74
68
70
67
69
71
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12941866
品番
CPP-5332
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
環境にやさしいサスティナブル素材を使用した男女兼用オペ用スクラブ。綿混のナチュラルなタッチと豊かなストレッチ性が快適な着心地を提供します。
右肩ドットボタン開きプルオーバータイプ
サイドスリット
仕様
加工・効果:制菌加工 制電、吸水効果
色
オリーブ
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル65綿35(制電糸入り)
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
71
バスト(cm)
103