AY-5500 女子ジャケット AY-5500 ナガイレーベン 12942259

商品単品

AY-5500 女子ジャケット AY-5500 ナガイレーベン 12942259
AY-5500 女子ジャケット AY-5500 ナガイレーベン 12942259
AY-5500 女子ジャケット AY-5500 ナガイレーベン 12942259
AY-5500 女子ジャケット AY-5500 ナガイレーベン 12942259
AY-5500 女子ジャケット AY-5500 ナガイレーベン 12942259
AY-5500 女子ジャケット AY-5500 ナガイレーベン 12942259
AY-5500 女子ジャケット AY-5500 ナガイレーベン 12942259
AY-5500 女子ジャケット AY-5500 ナガイレーベン 12942259

女子ジャケット AY-5500

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード12942259品番AY-5500
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

フォーマル感を演出するキチンとした印象のジャケット。高機能なニット素材を採用し上品な雰囲気と快適な着心地を両立しています。
後ろ側がスタンドカラーのようになっているフォーマル感の高い衿デザイン
前端とポケットは全体を引き締める配色デザイン
右腰にはスマホ対応内ポケット
センターベント

仕様加工・効果:制菌加工 制電、吸水、防汚効果ネイビーサイズS混率(%)ポリエステル90 キュプラ10(制電糸入り)肩幅(cm)37袖丈(cm)55着丈(cm)67バスト(cm)94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする