曜日別特売
LH-6302 チュニック LH-6302 ナガイレーベン 12942356

商品単品

LH-6302 チュニック LH-6302 ナガイレーベン 12942356
LH-6302 チュニック LH-6302 ナガイレーベン 12942356
LH-6302 チュニック LH-6302 ナガイレーベン 12942356
LH-6302 チュニック LH-6302 ナガイレーベン 12942356
LH-6302 チュニック LH-6302 ナガイレーベン 12942356
LH-6302 チュニック LH-6302 ナガイレーベン 12942356
LH-6302 チュニック LH-6302 ナガイレーベン 12942356

チュニック LH-6302

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ネイビー+バーガンディ
サイズS
内容量1枚注文コード12942356品番LH-6302
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

配色のベルトが全体のイメージを引き締めるチュニック。襟付きのキチンとした印象です。ネイビーベースの落ち着いた雰囲気が高級感を感じさせます。
フロントファスナー開き
ベルト配色部分カラーバリエーション
袖口スリットデザイン
右腰ポケット内側にペンポケット

仕様加工・効果:制菌加工 制電、吸水、防汚、透け防効果ネイビー+バーガンディサイズS混率(%)ポリエステル90 キュプラ10(制電糸入り)肩幅(cm)35袖丈(cm)20着丈(cm)72バスト(cm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする