RT-5402 男女兼用スクラブ RT-5402 ナガイレーベン 12942575

商品単品

RT-5402 男女兼用スクラブ RT-5402 ナガイレーベン 12942575
RT-5402 男女兼用スクラブ RT-5402 ナガイレーベン 12942575
RT-5402 男女兼用スクラブ RT-5402 ナガイレーベン 12942575
RT-5402 男女兼用スクラブ RT-5402 ナガイレーベン 12942575
RT-5402 男女兼用スクラブ RT-5402 ナガイレーベン 12942575
RT-5402 男女兼用スクラブ RT-5402 ナガイレーベン 12942575
RT-5402 男女兼用スクラブ RT-5402 ナガイレーベン 12942575
RT-5402 男女兼用スクラブ RT-5402 ナガイレーベン 12942575

男女兼用スクラブ RT-5402

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
バーガン
サイズSB
肩幅(cm)40.5
着丈(cm)74
内容量1枚注文コード12942575品番RT-5402
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

サイドファスナー開きの男女兼用スクラブです。バックスタイ ルの両サイドに配したニット素材が動きやすさと涼しさをご提供します。適度なゆとりのあるシルエットになっています。
男女兼用
左胸 ポケット(内側PHSポケット付)、右腰ダブルポケット、左腰ポケット

仕様加工・効果:制菌加工 制電、吸水、防汚効果バーガンサイズSB混率(%)ポリエステル100(制電糸入り)肩幅(cm)40.5袖丈(cm)20着丈(cm)74バスト(cm)99.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする