曜日別特売
10532115 リペアースティック(木材) WEICON 12942626

10532115 リペアースティック(木材) WEICON 12942626
10532115 リペアースティック(木材) WEICON 12942626
10532115 リペアースティック(木材) WEICON 12942626
10532115 リペアースティック(木材) WEICON 12942626

リペアースティック(木材)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個注文コード12942626品番10532115
参考基準価格(税別)¥4,170販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

WEICON Repair Sticks:あらゆる修理・メンテナンス作業をシンプルに解決します。
使い方は簡単、切り取る・練る・使うの3つで小さな修理でも、常に必要な分量だけ使えます。
耐熱温度は、-50℃~120℃(短時間で150℃まで)、圧縮強度は、75N/mm。
約60分後には、加工が可能です。

用途
木製部品の穴、損傷部分、接合部の、耐久性・弾力性を持たせた収縮しないシーリング、補修に最適です。
使用方法
必要な量を切り取り、樹脂と硬化剤(内側の硬化剤成分と外側の樹脂)を色が均一になるまで練り合わせます。
完成したリペアスティックを対象物に塗布してください。
(混合後)ライトベージュ容量(g)56剪断強度(N/mm2)6.2(899psi)(ブナサンディング)耐熱温度(℃)-50~120(短時間であれば150℃まで)硬化時間(分)60耐薬品性(耐化学薬品)アルコール類、エステル類、塩類水溶液など溶液、希酸、希アルカリ材質(ベース)エポキシ樹脂、鉱物充填材貯蔵期間保存可能:室温(18-25℃) 18ヶ月以上完全硬化時間24時間使用可能時間(分間)15危険物の類別非危険物特性耐熱耐圧強度(N/mm2)75硬度(ショア D)70
注意
※皮膚に刺激を与えたり、アレルギー性皮膚反応を引き起こす可能性があります。保護手袋を着用してください。
※眼に入ると大変危険で重篤な症状を引き起こす可能性があります。眼、顔面用の保護具を着用してください。
※水生生物に非常に強い毒性があり、長期継続的影響により有害物質となりますので、環境への放出は避けてください。
※粉塵を吸入しないようにし、取扱い後はよく洗ってください。
※衣服に付着した時は汚染された衣類を脱ぎ、再使用する前に洗濯してください。
※成分につきましてはSDSをご参照ください。
※表面をきれいにし、油分も取り除き、必要なら滑 り止めして下さい。
※室温(約20℃)でご使用ください。これより高い温度では、リペアスティックの寿命と硬化時間が短くなります。
※室温が16℃以下の温度では硬化に時間がかかります。5℃以下では硬化が止まります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする