AY-4272 男女兼用ハイブリッドメディウェア AY-4272 ナガイレーベン 12942916

商品単品

AY-4272 男女兼用ハイブリッドメディウェア AY-4272 ナガイレーベン 12942916
AY-4272 男女兼用ハイブリッドメディウェア AY-4272 ナガイレーベン 12942916
AY-4272 男女兼用ハイブリッドメディウェア AY-4272 ナガイレーベン 12942916
AY-4272 男女兼用ハイブリッドメディウェア AY-4272 ナガイレーベン 12942916
AY-4272 男女兼用ハイブリッドメディウェア AY-4272 ナガイレーベン 12942916
AY-4272 男女兼用ハイブリッドメディウェア AY-4272 ナガイレーベン 12942916
AY-4272 男女兼用ハイブリッドメディウェア AY-4272 ナガイレーベン 12942916
AY-4272 男女兼用ハイブリッドメディウェア AY-4272 ナガイレーベン 12942916
AY-4272 男女兼用ハイブリッドメディウェア AY-4272 ナガイレーベン 12942916
AY-4272 男女兼用ハイブリッドメディウェア AY-4272 ナガイレーベン 12942916

男女兼用ハイブリッドメディウェア AY-4272

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード12942916品番AY-4272
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

スクラブのシャープな印象と襟付きのキチンとした印象を併せ持つハイブリッドメディウェア。サイドベンツを備え腰回りにゆとりを持たせています。エアアームカットとダブルループを採用。左袖の配色ポケットがデザインポイントになっています。
フロントファスナー開き
ペンポケット 左袖
Wループ 右脇
スマホポケット 右腰内側ポケット
エアアームカット
サイドベンツ
ハイブリッド衿デザイン
左胸から袖へのライン(チームの結束のイメージ)

仕様加工・効果:制菌加工 制電、吸水、防汚効果ネイビーサイズLL混率(%)ポリエステル90 キュプラ10(制電糸入り)肩幅(cm)51袖丈(cm)24着丈(cm)74バスト(cm)118
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする